Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

B & A MANUFACTURING CO. SP-12 Burghiu din oțel dur Mâna dreaptă 3/8 inch 6 inch lungime | AD9ZFT 4VYX5

B & A MANUFACTURING CO. SP-12 Burghiu din oțel dur dreapta 3/8 inch 6 inch lungime

În stoc
Articol: AD9ZFT Model: SP-12Crucea Ref: 4VYX5
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
€12.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de oțel dur
Echivalent zecimal0.375
Punct de foraj120 grade
finalizareaLuminos
Dimensiune fracționată3 / 8 "
CalitateOțel extra dur
Număr listă1844
MaterialVârf din carbură
Lungime totală6"
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipMana dreapta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B & A MANUFACTURING CO. SP-12 Burghiu din oțel dur dreapta 3/8 inch 6 inch lungime
€12.74 /unitate