B&K PRECISION 1694 Alimentare 30 V 30 A | AA4JWU 12P756

B&K PRECISION 1694 Sursa de alimentare 30 V 30 A

În stoc
Element: AA4JWU Model: 1694Crucea Ref: 12P756

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,102.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
ConexiuneParalel sau Serial
Limite curente0% la 100%
AfişaAfișaj LED cu 3 cifre
Frecventa de intrare50 Hz-60 Hz
Tensiune de intrare110-240 VAC
Regulamentul liniei0.05% + 3 mV
Regulamentul voltajului de linie0.05% + 3 mV
Regulă de încărcare0.1% + 5 mV
Tip contor2 Digital
Iesire de curentA 30
Volți de ieșire (DC)30 V
ProtecţieCircuitul de rabatare a curentului cu indicator iluminat previne supraîncărcarea sursei de alimentare, circuitul de protecție la supratemperatură, protecția la supratensiune
Regulamentul Ripple Volts40 mVpp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7465
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS8504409540
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelIesire de curentPreț
B&K PRECISION 1693 Alimentare 15 V 60 A | AA4JWT 12P755 1693A 60€1,102.35
B&K PRECISION 1673 Sursă DC cu triplă ieșire 400w | AF2AAZ 6PFG1 1673-€1,592.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION 1694 Sursa de alimentare 30 V 30 A
€1,102.35 /unitate