Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Generator de funcții B&K PRECISION 4005DDS | AF6QWW 20FP77

B&K PRECISION Generator de funcții 4005DDS

În stoc
Articol: AF6QWW Model: 4005DDSCrucea Ref: 20FP77
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
€615.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFuncția Generator
AfişaLED cu 4 cifre
impedanta50 Ohmi
Sursa de putereIntrare de curent alternativ (115/230 VAC, 50/60 Hz)
Gama de unde sinusoidale (MHz)1 Hz până la 5
Gama de unde pătrate (MHz)1 Hz până la 5
TipSinteză digitală directă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0915
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS9030890100

Detalii produs:

    • Altă gamă de forme de undă (triunghi: 1 Hz - 5 MHz)
    • Amplitudine de ieșire (20 mVpp la 20 Vpp, 10 mVpp la 10 Vpp)
    • Atenuare ieșire (-20 dB +/- 2%, -40 dB +/- 2%)
    • Distorsiunea undelor sinusoidale (DC 20 kHz, -50 dBc, -30 dBc, 20 kHz până la 5 MHz)
    • Precizie sinusoidală / undă pătrată (0.02% (20 PPM))
    • Sq. Timp de creștere / cădere a valului (nS) (mai puțin de 35)
    • Caracteristici speciale: Afișaj LED luminos, ușor de citit, tastatură numerică pentru introducerea rapidă a frecvenței, butonul de apăsare a panoului frontal și butonul de tragere pot atenua ieșirea cu până la 40 db, slot de securitate Kensington

Variante de produs

ProdusModelSursa de puterePreț
Funcția generator B&K PRECISION 4010A | AA8TWW 1A833 4010A115/230 VAC 50-60 Hz€610.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION Generator de funcții 4005DDS
€615.79 /unitate