B&K PRECISION XLN60026 Sursă de alimentare DC cu o singură ieșire digitală | AF7DAP 20VD81

B&K PRECISION XLN60026 Sursă de alimentare DC cu o singură ieșire digitală

În stoc
Articol: AF7DAP Model: XLN60026Crucea Ref: 20VD81

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,283.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC cu o singură ieșire
Certificat de calibrareNIST Urmărire
ConexiuneParalel
Limite curente0% la 100%
Afişa(4) Cifra VFD
Frecventa de intrare47 la 63 Hz
Tensiune de intrare100 până la 240 VAC
Regulamentul linieiMai mic sau egal cu 62 mV
Regulamentul voltajului de linieMai mic sau egal cu 62 mV
Regulă de încărcareMai mic sau egal cu 62 mV
Tip contorDigital
Iesire de curent0.01 - 2.6 Amperi
Volți de ieșire (DC)5 la 600
ProtecţieOVP, OCP, OPP, OTP, modul de protecție înapoi și funcția de blocare a tastelor
Regulamentul Ripple VoltsMai mic sau egal cu 50 mVrms

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8504409540

Variante de produs

ProdusModelAfişaIesire de curentPreț
B&K PRECISION XLN15010 Sursă de alimentare DC cu o singură ieșire digitală | AF7DAK 20VD77 XLN15010(4) Cifra VFD0.04 - 10.4 Amperi€5,107.46
B&K PRECISION XLN15010-GL Sursă de alimentare DC cu o singură ieșire digitală | AF7DAL 20VD78 XLN15010-GL(4) Cifra VFD0.04 - 10.4 Amperi€6,134.68
B&K PRECISION XLN30052 Sursă de alimentare DC cu o singură ieșire digitală | AF7DAM 20VD79 XLN30052(4) Cifra VFD0.02 - 5.2 Amperi€5,102.79
B&K PRECISION XLN30052-GL Alimentare DC cu o singură ieșire digitală | AF7DAN 20VD80 XLN30052-GL(4) Cifra VFD0.02 - 5.2 Amperi€5,828.39
B&K PRECISION XLN60026-GL Sursă de alimentare DC cu o singură ieșire digitală | AF7DAQ 20VD82 XLN60026-GL(5) Cifra VFD0.01 - 2.6 Amperi€5,775.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION XLN60026 Sursă de alimentare DC cu o singură ieșire digitală
€5,283.86 /unitate