Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BACHARACH 24-0788 Inlocuire Senzor O2 Pentru Pca 20 | AD2ARX 3LZX8

BACHARACH 24-0788 Senzor de schimb O2 pentru Pca 20

În stoc
Element: AD2ARX Model: 24-0788Crucea Ref: 3LZX8
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
€412.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de înlocuire
Formula chimicaO2
DetecteazăOxigen
Rezoluţie0.1%
Gama senzorilorDe la 0 la 20.9%
Temp. Gamă32 grade până la 104 grade F, 0 până la 40 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS9027908800
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelDetecteazăGama senzorilorTemp. GamăPreț
BACHARACH 24-0789 Senzor Pca 25 Co | AC9UBY 3JYF3 24-0789Monoxid de carbon0 până la 9999 ppm-€912.72
BACHARACH 19-0398 Combustibile senzor de schimb | AD2ARK 3LZU4 19-0398combustibiliMai mare de 50 ppm metan23 grade până la 130 grade F, -5 grade până la 54 grade C€223.23
BACHARACH 19-0499 Senzor de schimb pentru combustibili Informant 2 | AD2ARR 3LZW5 19-0499combustibiliMai mare de 50 ppm metan32 grade până la 122 grade F, 0 grade până la 50 grade C€123.73
BACHARACH 19-0510 Senzor de înlocuire Informator agent frigorific | AD2ARV 3LZX2 19-0510refrigerentToți agenții frigorifici CFC, HCFC și HFC32 grade până la 122 grade F, 0 grade până la 50 grade C€169.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BACHARACH 24-0788 Senzor de schimb O2 pentru Pca 20
€412.42 /unitate