Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Debitmetru 25 Gpm 7-1/2 inch 150 Psi Noryl Oțel inoxidabil | AF6QNP 20CL48

BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Debitmetru 25 Gpm 7-1/2 inch 150 Psi Noryl Oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AF6QNP Model: M25-750-LNPB-TS-GA-XXCrucea Ref: 20CL48
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
€661.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+/- 1.5% din lectură
Lungime cablu10ft
Camera de materialNoryl
Dimensiunea conexiunii3/4 MNPT
Afişa7 cifre
MontajPolimer proiectat
Material de curgereApă
Gama de debit0.5-25 gpm
Interval de debit @ CCM3785 la 94,635
Interval de debit @ GPH60 la 1500
Gama de debit @ GPM de apă0.5 la 25
Interval de debit @ GPM / LPM0.5 la 25/1.9 la 94.6
Pentru dimensiunea țevii3 / 4 "
Ecartament / Conductor22/2
GPM max.25
Înălţime5 5 / 78 "
Material carcasăPolimer proiectat
Lungime7.5 "
Totalizator principal9,999,990 gal.
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.100 grade
Max. Viscozitate2 CST
producțiePuls pe 100 gal.
Cadere de presiune - Debit 100% (PSI)12.00
Cadere de presiune - Debit 50% (PSI)2.00
Pulsuri pe galon0.01
Material sigiliuAliaj Nylon-PPE
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Gravitație specifică1
temp100 grade F
FirNPT
TipDeplasare pozitivă
Lăţime568596 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.56
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9028200000

Detalii produs:

    • Max. Curent comutator Reed (mA) (30)

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Dimensiunea conexiuniiAfişaMaterial sigiliutempTipLăţimeGama de debitPreț
BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Debitmetru 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 inch | AB8VAG 29FJ91 M25-625-LNPA-RA-GA-XX120 F5 / 8 "-Etilen propilenă120 grade FDeplasare pozitivă4.25 "1.9 la 113.6 LPM€515.42
BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Debitmetru 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96 RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F3"-EPDM120 grade FTurbină5 27 / 32 "15.1 la 1173.5 LPM€3,793.31
BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Debitmetru 35 Gpm 7-1/2 inch 150 Psi Noryl Oțel inoxidabil | AF6QNQ 20CL49 M35-751-LNPB-TS-GA-XX120 grade3/4 MNPT7 cifreEtilen propilenă120 grade FDeplasare pozitivă568597 "0.75-35 gpm€714.47
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Debitmetru 70 Gpm 10-3/4 inch 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XX120 grade1 MNPT7 cifreEtilen propilenă120 grade FDeplasare pozitivă568598 "1-70 gpm€1,140.13
BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Debitmetru 120 Gpm 12-5/8 inch 150 Psi Noryl | AF6QNT 20CL51 M120-150-LNSF-TS-GA-XX120 grade1 Flanșă eliptică8 cifreEtilen propilenă120 grade FDeplasare pozitivă568599 "2-120 gpm€2,446.35
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Debitmetru 170 Gpm 15-1/4 inch 150 Psi Noryl | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XX120 grade2 Flanșă eliptică8 cifreEtilen propilenă120 grade FDeplasare pozitivă568600 "2-170 gpm€3,821.30
BADGER METER RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Debitmetru 4500 Gpm 150 Psi Epdm | AF8PVR 29FJ99 RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F8"-EPDM120 grade FTurbină, 8 șuruburi568575 "113.6 la 17034.4 LPM€14,328.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Debitmetru 25 Gpm 7-1/2 inch 150 Psi Noryl Oțel inoxidabil
€661.20 /unitate