BAILEIGH INDUSTRIAL PR-603-4 Rolă cu plăci, cu cablu, hidraulică, oțel cu capacitate de 0.25 inchi, 80 inchi max. Lungime îndoire | CV2RLM 31XV47

BAILEIGH INDUSTRIAL PR-603-4 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 0.25 Inch Capacity Steel, 80 Inch Max. Bend Length

În stoc
Articol: CV2RLM Model: PR-603-4Crucea Ref: 31XV47

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€106,824.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3465
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-1003-4 Rolă cu plăci, cu cablu, hidraulică, oțel cu capacitate de 0.25 inchi, 120 inchi max. Lungime îndoire | CV2RLL 31XV41 PR-1003-4€162,660.94
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4NC Rolă cu plăci, cu cablu, hidraulică, oțel cu capacitate de 0.5 inchi, 122 inchi max. Lungime îndoire | CV2RLN 36HZ41 PR-10500-4NC€254,859.03
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4 Rolă cu plăci, cu cablu, hidraulică, oțel cu capacitate de 0.5 inchi, 122 inchi max. Lungime îndoire | CV2RLP 36HZ39 PR-10500-4€210,830.17
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4CNC Rolă cu plăci, cu cablu, hidraulic, oțel cu capacitate de 0.5 inchi, 122 inchi max. Lungime îndoire | CV2RLQ 36HZ40 PR-10500-4CNC€442,743.89
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-413 Rolă cu plăci, cu cablu, hidraulic, capacitate 13 oțel, 48 inch max. Lungime îndoire | CV2RLR 31XV44 PR-413€28,235.23
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-613 Rolă cu plăci, cu cablu, hidraulică, capacitate 13 oțel, 72 inch max. Lungime îndoire | CV2RLT 31XV49 PR-613€45,144.72
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-403 Rolă cu plăci, cu cablu, hidraulică, oțel, capacitate 3, 48 inch max. Lungime îndoire | CV2RLU 31XV42 PR-403€43,012.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL PR-603-4 Plate Roller, Corded, Hydraulic, 0.25 Inch Capacity Steel, 80 Inch Max. Bend Length
€106,824.04 /unitate