BALDOR MOTOR BM3539 Motor frana, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, 56 Frame | AJ6NWE

BALDOR MOTOR Motor frână BM3539, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, 56 cadru

În stoc
Articol: AJ6NWE Model: BM3539

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,801.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi2.4/1.2
bazăRG
Cuplu de rupere7.7 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Cuplu de încărcare completă2.3 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.95 Amps
Număr de poli06
producție.5
Fază3
Factor de putere55
RevizuireT
RPM1140
Temp. Creştere77 grade C
Tip3418M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)47.31
Lățimea navei (cm)26.67
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 6.2 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 6 LB-FT
    • Curent de pornire: 5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTemp. CreştereTipVoltajPreț
MOTOR BALDOR BM3538 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TENV, 56 Cadru | AJ6NWD BM3538691.9-1.8 / .96.8 LB-FT-1725-3420M208-230 / 460€3,484.78
MOTOR BALDOR BM3542 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56 | AJ6NWF BM3542603.2-3 / 1.510 LB-FTP172591 grade C3420M208-230 / 460€4,077.29
MOTOR BALDOR BM3543 Motor frana, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, 56 Frame | AJ6NWG BM3543593.3-3 / 1.511.8 LB-FTS114075 ° C3428M208-230 / 460€5,040.68
MOTOR BALDOR BM3569 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, 56 Cadru | AJ6NWH BM3569641.5-1.4 / .74.9 LB-FTS1725-3416M208-230 / 460€3,207.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor frână BM3539, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, 56 cadru
€4,801.96 /unitate