BALDOR MOTOR BSM100N-4250AA Servomotor AC fără perii, 1200 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NXB

BALDOR MOTOR BSM100N-4250AA Servomotor AC fără perii, 1200 RPM, TENV, cadru D165D

În stoc
Articol: AJ6NXB Model: BSM100N-4250AA

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,094.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServo-motor
Max. Actual65.12
Max. Cuplul1416 (160)
Număr de poli08
Rezistență0.4248
Viteză1 VITEZE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cont. Cuplu de blocare lb-in (nm): 354.00 (40.0)
    • Inerție lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.0349 (39.4021)
    • Constanta de cuplu (Lb-In/Amp & Nm/Amp): ; 21.74/2.456497
    • Constanta de tensiune (Vpk/KRPM & VRMS/KRPM): ;148.53

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulNumăr de poliRezistențăPreț
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€7,747.16
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA Servomotor fără perii AC, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€10,314.15
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€9,240.00
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA Servomotor AC fără perii, 1200 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€9,240.00
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€10,640.44
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€12,520.20
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA Servomotor AC fără perii, 2000 RPM, TENV, Cadru D165D | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm--€12,663.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR BSM100N-4250AA Servomotor AC fără perii, 1200 RPM, TENV, cadru D165D
€13,094.81 /unitate