MOTOR BALDOR CEM2547T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 CP, 60 Hz, ODP, Cadru 364TC | AJ6PLX

BALDOR MOTOR Motor deschis trifazat CEM2547T, 230/460V, 1800 rpm, 60 CP, 60 Hz, ODP, cadru 364TC

În stoc
Articol: AJ6PLX Model: CEM2547T

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€25,294.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi136/68
bazăRG
Cuplu de rupere624 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireOPSB
Inrameaza-le364TC
Cuplu de încărcare completă177 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP60
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 6
MontareF1
Curent fără sarcină22.2 Amps
Număr de poli04
producție60
Fază3
Factor de putere87
RevizuireF
RPM1775
Temp. Creştere40 grade C
Tip4278M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 284.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 314 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2138L
    • Cuplu de tragere: 245 LB-FT
    • Curent de pornire: 470 Amperi

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareamperiCuplu de rupereTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR CEM2513T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254TC | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4 / 17.7171 LB-FT-7.27 Amps0415-€9,448.32
MOTOR BALDOR CEM2514T Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 254TC | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 Amps0220-€9,569.79
MOTOR BALDOR CEM2515T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 256TC | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 Amps0420-€10,256.11
MOTOR BALDOR CEM2516T Motor deschis trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 256TC | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 Amps0225-€11,262.12
MOTOR BALDOR CEM2531T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 284TC | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 Amps0425-€13,156.91
MOTOR BALDOR CEM2535T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, ODP, Cadru 286TC | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 Amps0430-€14,197.00
MOTOR BALDOR CEM2539T Motor deschis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, ODP, Cadru 324TC | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 Amps0440-€18,689.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor deschis trifazat CEM2547T, 230/460V, 1800 rpm, 60 CP, 60 Hz, ODP, cadru 364TC
€25,294.99 /unitate