BALDOR MOTOR EFM4104T Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, TEFC, 286T Frame | AJ6RRX

BALDOR MOTOR Motor trifazat EFM4104T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 30 CP, TEFC, cadru 286T

În stoc
Articol: AJ6RRX Model: EFM4104T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,159.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi72/36
bazăRG
Cuplu de rupere270 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le286T
Cuplu de încărcare completă89.1 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP30
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 10
MontareF2
Curent fără sarcină15.9 Amps
Număr de poli04
producție30
Fază3
Factor de putere83
RevizuireB
RPM1770
Temp. Creştere70 ° C
Tip1056M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 183.6
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 145 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2138L
    • Cuplu de tragere: 128 LB-FT
    • Curent de pornire: 235 Amperi

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăPreț
MOTOR BALDOR EFM2333T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6RQD EFM2333T-36.2/18.1153 LB-FT7.56 Amps0415-3€4,337.09
MOTOR BALDOR EFM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 Amps0420-3€5,258.88
MOTOR BALDOR EFM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 CP23.28 "3€4,740.30
MOTOR BALDOR EFM3546T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143T | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 CP13.31 "3€1,387.82
MOTOR BALDOR EFM3554T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 CP13.31 "3€1,542.02
MOTOR BALDOR EFM3558T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8 / 2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-3€1,825.70
MOTOR BALDOR EFM3610T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182T | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 CP15.14 "3€1,658.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EFM4104T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 30 CP, TEFC, cadru 286T
€8,159.03 /unitate