BALDOR MOTOR VP3455D Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 1 CP, 0.75kW, TEFC, Cadru D80D | AJ6ZFR

BALDOR MOTOR VP3455D Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 1 CP, 0.75 kW, TEFC, Cadru D80D

În stoc
Articol: AJ6ZFR Model: VP3455D

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,379.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
Curent de armătură5
Tensiunea armăturii180
bazăRG
Perii2 / BP5000AW14
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-leD80D
IzolațieF
IP Rating-ul54
KW / HP.75 / 1 TE
MontareB35
Cadru NEMA/IECD80D
producție.75 / 1 TE
RevizuireE
RPM1750 TE
Tip3435P
Voltaj180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Alimentat de un magnet permanent pentru echipamente de manipulare a materialelor, transportoare și utilaje de ambalare și înlocuirea motoarelor de acționare SCR
    • Cadru D80D din oțel, cu design complet închis, răcit cu ventilator, cu izolație de clasă F
    • Are o tensiune nominală de 180 VDC producând o putere de 1 CP cu un raport constant al intervalului de viteză al cuplului de 20:1
    • Echilibrat dinamic pentru o funcționare lină, fără vibrații
    • Echipat cu rulmenți cu bile de înaltă calitate care asigură o viteză maximă de 1750 RPM cu rotație reversibilă a arborelui
    • Montare pe picior B3 cu bază nemetrică înșurubată

Variante de produs

ProdusModelMontareCurent de armăturăPeriiCadru NEMA/IECproducțieRevizuireRPMTipPreț
BALDOR MOTOR VP3311D Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 0.25 CP, 0.18kW, TENV, Cadru D71D | AJ6ZFC VP3311DB351.252 / BP5011CV01D71D.18 / .25 TEK1750 TE3320P€1,433.43
BALDOR MOTOR VP3316D Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 0.33 CP, 0.25kw, TENV, Cadru D71D | AJ6ZFD VP3316DB351.62 / BP5011CV01D71D.25 / .33 TEJ1750 TE3327P€2,649.27
BALDOR MOTOR VP3326D Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 0.5 CP, 0.37kW, TENV, Cadru D71D | AJ6ZFE VP3326D---D71D--1750 RPM-€2,964.71
BALDOR MOTOR VP3428D Motor DC de uz general, 180V, 3000 RPM, 0.5 CP, 0.37kW, TEFC, Cadru D71D | AJ6ZFK VP3428DB352.52 / BP5000AW14D71D.37 / .50 TEY3000 TE3416P€3,073.44
BALDOR MOTOR VP3436D Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 0.75 CP, 0.57kW, TEFC, Cadru D80D | AJ6ZFM VP3436DB353.72 / BP5000AW14D80D.57 / .75 TEF1750 TE3428P€3,599.88
BALDOR MOTOR VP3439D Motor DC de uz general, 180V, 3000 RPM, 0.75 CP, 0.57kW, TEFC, Cadru D80D | AJ6ZFP VP3439DB353.62 / BP5000AW14D80D.56 / .75 TEF3000 TE3420P€1,817.81
BALDOR MOTOR VP3458D Motor DC de uz general, 180V, 3000 RPM, 1 CP, 0.75kW, TEFC, Cadru D80D | AJ6ZFU VP3458DB355.12 / BP5000AW14D80D.75 / 1 TEF3000 TE3428P€2,054.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VP3455D Motor DC de uz general, 180V, 1750 RPM, 1 CP, 0.75 kW, TEFC, Cadru D80D
€4,379.95 /unitate