Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS BT9471 Filtru hidraulic 3-23/32 inch diametru exterior | AH4GYJ 34NM89

BALDWIN FILTERS BT9471 Filtru hidraulic 3-23/32 inch Diametru exterior

În stoc
Articol: AH4GYJ Model: BT9471Crucea Ref: 34NM89
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
€38.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
Design filtruînvârte
Înălţime4.187 "
Lungime3 45 / 64 "
În afara Dia.3-23/32 "
Lăţime3 45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5067
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul fluidului: hidraulic
    • Evaluare microni: 27
    • Caracteristici speciale: Spin-on hidraulic

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
FILTRE BALDWIN BT9433 Spin-on hidraulic | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3/34 "3 3 / 34 "€180.58
BALDWIN FILTERS BT9436-MPG Filtru hidraulic Spin On 6 1/8 H In | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "€157.59
BALDWIN FILTERS BT839-10 Filtru hidraulic, design cu rotire, lungime 5-13/32 inch | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€17.16
BALDWIN FILTERS BT287-10 Filtru hidraulic Spin-on | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "€45.59
BALDWIN FILTERS BT259 Lubrifiant cu debit complet/hidraulic Spin-on | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€17.23
BALDWIN FILTERS B236 Filtru lubrifiant/hidraulic, cu debit complet, cu rotiță | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11/16 "3 11 / 16 "€31.40
Filtru hidraulic BALDWIN FILTERS BT839, design cu rotire, 12 microni | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€19.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS BT9471 Filtru hidraulic 3-23/32 inch Diametru exterior
€38.36 /unitate