Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS PA3840 Element/panou filtru de aer | AE2TFR 4ZGY8

BALDWIN FILTERS PA3840 Element/panou filtru de aer

În stoc
Articol: AE2TFR Model: PA3840Crucea Ref: 4ZGY8

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€32.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de filtrare a aerului
Design filtru de aerNumai element, panou
Înălţime1 3 / 32 "
Lungime7.625 "
Lăţime6 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1989
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS8421310000
Tara natalaMA

Variante de produs

ProdusModelDesign filtru de aerÎnălţimeArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS PA4437 Element de aer panou | AA3TDB 11U555 PA4437Numai element, panou1 23 / 32 "Element de filtrare a aerului11.5 "-8.187 "€27.09
BALDWIN FILTERS PA4928 Element de aer | AA3TDC 11U556 PA4928Numai element29 / 32 "Element de filtrare a aerului16 "până la 716"-6.156 "€139.55
BALDWIN FILTERS PA5516 Element de aer cabină | AA3TDD 11U557 PA5516Numai element1.187 "Element de filtrare a aerului10.625 "-9 1 / 16 "€117.14
BALDWIN FILTERS PA4425 Element de aer panou | AA3TDL 11U564 PA4425Numai element, panou1 27 / 32 "Element de filtrare a aerului10.75 "-9 13 / 16 "€29.85
BALDWIN FILTERS PA4428 Element de aer panou | AA3TDN 11U566 PA4428Numai element, panou2 25 / 32 "Element de filtrare a aerului13 9 / 16 "-5 11 / 32 "€33.89
BALDWIN FILTERS PA4434 Element filtru de aer 11-27/32 Înălțime inch | AA6PVV 14M065 PA4434Numai element1 27 / 32 "Element de filtrare a aerului11 27 / 32 "-6.875 "€52.60
BALDWIN FILTERS PA4436 Lungime panou filtru de aer 9-5/32 inch | AA6PWA 14M070 PA4436Panou1 27 / 32 "Filtru de aer9.156 "-8 15 / 32 "€49.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS PA3840 Element/panou filtru de aer
€32.26 /unitate