Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS PA3901 Pătură de spumă pentru AD9FLP | AD9FHV 4RFZ2

BALDWIN FILTERS PA3901 Pătură din spumă pentru AD9FLP

În stoc
Element: AD9FHV Model: PA3901 FOAMCrucea Ref: 4RFZ2
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
€22.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPătură de spumă
În interiorul Dia.6-5/16 "
Lungime2.875 "
În afara Dia.6-25/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8421310000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS PA2653 Pătură de spumă | AC2LED 2KYR8 PA2653 SPUMĂ--60 5 / 16 "-9.5 "€42.59
BALDWIN FILTERS PA1765 Pătură de spumă | AC2LJP 2KZE7 PA1765 SPUMĂ--26 "-24 "€46.40
BALDWIN FILTERS PA2554 Pătură de spumă 24 inch lungime | AC2WZN 2NTZ8 PA2554 SPUMĂ1 / 2 "-24 "-15 "€23.87
BALDWIN FILTERS PA2069 Pătură de spumă cu diametru exterior 6 5/8 inch pentru AC2XDB | AD9FJA 4RFZ7 PA2069 SPUMĂ-6-7/32 "2.187 "6.625 "-€18.68
BALDWIN FILTERS PA2139 Pătură de spumă N/a | AE2QMB 4YYX2 PA2139 SPUMĂ1 / 2 "-15.625 "-5"€23.89
BALDWIN FILTERS PA4931 Pătură de spumă N/a | AE2QPN 4YZA7 PA4931-4.5933 9 / 16 "4-15/16 "-€35.16
BALDWIN FILTERS PA1701 Pătură de spumă N/a | AE2RKL 4ZEC4 PA1701 SPUMĂ1"-29 "-10.5 "€34.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS PA3901 Pătură din spumă pentru AD9FLP
€22.02 /unitate