Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS PT9357 Filtru hidraulic 5-29/32 x 17-23/32 inch | AJ2HLF 4ZWF2

BALDWIN FILTERS PT9357 Filtru hidraulic 5-29/32 x 17-23/32 inch

În stoc
Articol: AJ2HLF Model: PT9357Crucea Ref: 4ZWF2

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€198.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
Design filtruNumai element
Înălţime17 23 / 32 "
În interiorul Dia.4-11/32 "
Lungime17 23 / 32 "
În afara Dia.5-29/32 "
Lăţime5 29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0866
Înălțimea navei (cm)48.51
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.76
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul fluidului: hidraulic
    • Evaluare microni: 27
    • Caracteristici speciale: Element hidraulic

Variante de produs

ProdusModelDesign filtruÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS PT189MPG Filtru hidraulic/trans | AC2XBU 2NUG5 PT189MPGînvârte9.187 "2-9/32 "Filtru hidraulic9.187 "3-15/16 "3 15 / 16 "€98.13
BALDWIN FILTERS BT9440 Filtru hidraulic cu rotire 6 13/32 inci Înălțime | AD6PAT 46T376 BT9440---Filtru hidraulic---€134.83
BALDWIN FILTERS PT9169 Element de filtru hidraulic L 8 13/16 inch Diametru exterior 4 13/32 in | AD9FFJ 4RFR8 PT9169învârte8 13 / 16 "2.75 "Filtru hidraulic8 13 / 16 "4-13/32 "4 13 / 32 "€237.66
BALDWIN FILTERS PT8392 Element de filtru hidraulic L 3 7/16 inch Diametru exterior 1 21/32 in | AD9FGY 4RFW9 PT8392învârte3.437 "27 / 32 "Filtru hidraulic3.437 "1-21/32 "1 21 / 32 "€64.00
BALDWIN FILTERS PT9214 Element de filtru hidraulic Diametru exterior 3 5/16 inch Mâner | AD9FHQ 4RFY7 PT9214învârte4 23 / 32 "9 / 16 "Filtru hidraulic4 23 / 32 "3-5/16 "3 5 / 16 "€339.85
BALDWIN FILTERS PT9330-MPG Element de filtru hidraulic/Sticlă de performanță maximă L 6 1/32 In | AD9FLQ 4RGD6 PT9330-MPGînvârte6.031 "13 / 16 "Filtru hidraulic6.031 "1.875 "1.88 "€147.09
BALDWIN FILTERS PT8480 Filtru hidraulic în linie/2 secțiuni/pachet de adâncime | AE2FAH 4XAF3 PT8480învârte11 15 / 16 "-Filtru hidraulic11 15 / 16 "5.5 "5.5 "€358.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS PT9357 Filtru hidraulic 5-29/32 x 17-23/32 inch
€198.13 /unitate