BALDWIN FILTERS PT9380-MPG Filtru hidraulic Sticla de performanta maxima | AE2WTT 4ZTA8

BALDWIN FILTERS PT9380-MPG Filtru hidraulic Sticla de performanta maxima

În stoc
Articol: AE2WTT Model: PT9380-MPGCrucea Ref: 4ZTA8

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€115.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement hidraulic
Design filtruînvârte
Înălţime6 31 / 32 "
În interiorul Dia.3.375 "
Lungime6 31 / 32 "
În afara Dia.5.125 "
Lăţime5.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDesign filtruÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS PT9423 Element hidraulic | AA3TDP 11U567 PT9423învârte4.031 "5 / 8 "Element hidraulic4.031 "2-5/16 "2 5 / 16 "€126.59
BALDWIN FILTERS PT9434 Element de filtru hidraulic 7 3/8 H in | AA6RLX 14R256 PT9434învârte7.375 "1.187 "Element hidraulic7.375 "2-11/32 "2 11 / 32 "€189.03
BALDWIN FILTERS PT9435-MPG Filtru hidraulic Spin-on | AB6RYM 22D123 PT9435-MPGînvârte4.5 "29 / 32 "Element hidraulic4 15 / 32 "2-3/32 "3"€132.52
BALDWIN FILTERS PT83 Element de filtru hidraulic | AC2LDB 2KYN1 PT83învârte11 "3-11/32 "Element hidraulic11 "5-1/16 "5 1 / 16 "€51.23
BALDWIN FILTERS PT98-10 Element de filtru hidraulic, 45 microni, rotund | AC2LGV 2KYZ9 PT98-10învârte9"3-15/16 "Element hidraulic9"6-25/32 "6 25 / 32 "€45.64
BALDWIN FILTERS PT707-HD10 Element de filtru hidraulic | AC2LHF 2KZB1 PT707-HD10învârte9 9 / 32 "1.593Element hidraulic9 9 / 32 "3-15/16 "3 15 / 16 "€35.51
BALDWIN FILTERS PT483 Element de filtru hidraulic | AC2LQH 2KZZ4 PT483învârte17 23 / 32 "4-11/32 "Element hidraulic17 23 / 32 "5-29/32 "5 29 / 32 "€109.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS PT9380-MPG Filtru hidraulic Sticla de performanta maxima
€115.45 /unitate