BALLYMORE 318GSU Scara rulanta din otel 28-1/2 inci Inaltime | AF4DGT 8RM91

BALLYMORE 318GSU Scara rulanta din otel 28-1/2 inch Inaltime

În stoc
Articol: AF4DGT Model: 318GSUCrucea Ref: 8RM91

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€433.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționareGreutate
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Adâncimea bazei25 "
Lățimea bazei20 "
Climbing Angle59 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Balustrade incluseNu
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași3
Inălțime totală28.5 "
Lățimea totală20 "
Adâncimea platformei10 "
Înălțimea platformei28.5 "
Lățimea peronului16 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului16 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS7326908560
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCălcaPreț
BALLYMORE 318RSU Scara rulanta otel 28-1/2 inci Inaltime | AF4GFE 8VU98 318RSUCauciuc€357.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALLYMORE 318GSU Scara rulanta din otel 28-1/2 inch Inaltime
€433.94 /unitate