Motor de spălare DAYTON 1TRZ2 Tenv trifazat 3 CP 1 rpm | AB1725JGW

DAYTON 1TRZ2 Motor de spălare trifazat Tenv 3 CP 1 Rpm

În stoc
Articol: AB3JGW Model: 1TRZ2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,892.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
RulmențiMinge
Cutie pentru conducteDistribuție supradimensionată Garnitură
Mufe de scurgere(4) Fiecare capăt, (2) în cutie de conducte
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Inrameaza-le143TC
Materiale cadruEpoxid acoperit
Amplificatori de încărcare completă3.3-3.2 / 1.6
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax9.625 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluila spălare
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare1725
Design NEMAB
Eficiență nominală80.0%
Lungime totală11.625 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2"
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)28.7
Lungimea navei (cm)49.78
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8501515040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPDiapozitivul corpului.Cutie pentru conducteHzLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorProiectare incinte motorPreț
DAYTON 11G244 Condensator motor de spălare drept Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,522.41
DAYTON 11G245 Condensator motor de spălare drept Tefc 1 Hp 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,579.33
DAYTON 11G246 Condensator motor de spălare drept Tefc 1.5 CP 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,398.98
DAYTON 11G247 Condensator motor de spălare drept Tefc 2 CP 3450 rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,740.09
DAYTON 11G248 Condensator motor de spălare drept Tefc 2 CP 1745 rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,790.27
DAYTON 11G252 Condensator motor de spălare drept Tefc 1/2hp 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,322.25
DAYTON 11G253 Condensator motor de spălare drept Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,554.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1TRZ2 Motor de spălare trifazat Tenv 3 CP 1 Rpm
€1,892.52 /unitate