DAYTON 11G253 Condensator motor de spălare drept Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAH

DAYTON 11G253 Condensator motor de spălare drept Tefc 3/4hp 1745rpm

În stoc
Element: AA3BAH Model: 11G253

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,554.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
Mufe de scurgereOra 12,3,6,9 la SE și OSE Endshields
TaxăContinuu
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Endshiel-uriOţel inoxidabil
Inrameaza-le56HC
Materiale cadruOţel inoxidabil
Amplificatori de încărcare completă7.6 / 4.0-3.8
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax11.25 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluila spălare
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare1745
Design NEMADa
Eficiență nominală78.0%
Lungime totală13.125 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Protectie termalaNici unul
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8501404040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHPDiapozitivul corpului.Cutie pentru conducteHzLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorProiectare incinte motorPreț
DAYTON 11G244 Condensator motor de spălare drept Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,522.41
DAYTON 11G245 Condensator motor de spălare drept Tefc 1 Hp 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,579.33
DAYTON 11G246 Condensator motor de spălare drept Tefc 1.5 CP 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,398.98
DAYTON 11G247 Condensator motor de spălare drept Tefc 2 CP 3450 rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,740.09
DAYTON 11G248 Condensator motor de spălare drept Tefc 2 CP 1745 rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,790.27
DAYTON 11G252 Condensator motor de spălare drept Tefc 1/2hp 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,322.25
DAYTON 11G254 Condensator motor de spălare drept Tefc 1 CP 1745 rpm | AA3BAJ 11G25416.5 "-6011.75 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,516.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11G253 Condensator motor de spălare drept Tefc 3/4hp 1745rpm
€1,554.25 /unitate