Scara rulanta BALLYMORE 326P din oțel, înălțime de 28-1/2 inch | AF3WWZ 8DV88

BALLYMORE 326P Scară rulanta din oțel, înălțime de 28-1/2 inch

În stoc
Articol: AF3WWZ Model: 326PCrucea Ref: 8DV88

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€489.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționareGreutate
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei25 "
Lățimea bazei30 "
Climbing Angle59 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Balustrade incluseNu
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași3
Inălțime totală28.5 "
Lățimea totală30 "
Adâncimea platformei10 "
Înălțimea platformei28.5 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS7326908560
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAsamblat/NeasamblatAdâncimea bazeiLățimea totalăÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiLățimea bazeiPreț
Scara rulanta BALLYMORE 218PSU din oțel, înălțime de 19 inchi | AF4JTW 8YDX8 218 PSU19 "Asamblate19 "20 "19 "16 "16 "20 "€225.80
BALLYMORE 218P Scara rulanta din otel, inaltime de 19 inchi | AF4WBD 9MC43 218P19 "Neasamblat19 "20 "19 "16 "16 "20 "€276.56
BALLYMORE H426R Scară rulanta în 4 trepte, benzi de rulare cu covoraș abraziv, înălțime totală de 68 inchi, 450 lbs. Capacitate de sarcină | CH6PNL 9WYT3 H426R68 "-31 "30 "38 "24 "24 "-€829.32
BALLYMORE Nav-10RF Scară pentru toate direcțiile, înălțimea platformei de 100 inchi, Dp platformă de 14 inchi, lățime de 16 inchi | CN9BHK 43Y036 Nav-10RF--------€3,264.77
BALLYMORE Nav-10RS Scară pentru toate direcțiile, înălțimea platformei de 100 inchi, Dp platformă de 14 inchi, lățime de 16 inchi | CN9BHL 43Y032 Nav-10RS--------€2,433.31
BALLYMORE Nav -7RS Scară pentru toate direcțiile, înălțimea platformei de 70 inchi, Dp platformă 14 inchi, lățime de 16 inchi | CN9BHM 43Y029 Nav -7RS--------€2,189.46
BALLYMORE Nav- 8RS Scară pentru toate direcțiile, înălțime platformă 80 inchi, Dp platformă 14 inchi, lățime 16 inch | CN9BHN 43Y030 Nav- 8RS--------€2,464.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALLYMORE 326P Scară rulanta din oțel, înălțime de 28-1/2 inch
€489.54 /unitate