BALLYMORE DEP5-3660 Platformă de lucru cu rulare din oțel dublă 50 in.h | AF4ATD 8ND38

BALLYMORE DEP5-3660 Platformă de lucru cu rulare din oțel Dual 50 in.h

Element: AF4ATD Model: DEP5-3660Crucea Ref: 8ND38
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,373.89 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de lucru rulantă
Adâncimea bazei109 "
Lungimea bazei109 "
Lățimea bazei41 "
Latimea de Jos41 "
Climbing Angle59 grade
CuloriGri
finalizareaPictat
Înălțimea balustradei36 "
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Numărul șinelor de protecție4
Numărul de picioare4
Numărul de pași5
Inălțime totală86 "
Adâncimea platformei60 "
Înălțimea platformei50 "
Lungimea platformei60 "
Stil de platformăAcces dual
Lățimea peronului36 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului36 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 119.25
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)274.32
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiAdâncimea bazeiLungimea bazeiLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiLățimea bazeiLatimea de JosPreț
BALLYMORE DEP3-3648 Platformă de lucru cu rulare din oțel dublă 30 in.h | AF3TDA 8CR16 DEP3-364830 "72 "72 "48 "36 "36 "41 "41 "€2,105.42
RFQ
BALLYMORE DEP3-3660 Platformă de lucru cu rulare din oțel dublă 30 in.h | AF3TDB 8CR17 DEP3-366030 "84 "84 "60 "36 "36 "41 "41 "€2,029.22
RFQ
BALLYMORE DEP3-3672 Platformă de lucru cu rulare din oțel dublă 30 in.h | AF3TDC 8CR18 DEP3-367230 "96 "96 "72 "36 "36 "41 "41 "€2,288.20
RFQ
BALLYMORE DEP4-3660 Platformă de lucru cu rulare din oțel dublă 40 in.h | AF3TDD 8CR19 DEP4-366040 "97 "97 "60 "36 "36 "41 "41 "€2,593.40
RFQ
BALLYMORE DEP5-2436 Platformă de lucru cu rulare din oțel dual 50 in.h | AF3TDE 8CR20 DEP5-243650 "85 "85 "36 "24 "24 "33 "33 "€2,044.67
RFQ
BALLYMORE DEP5-2448 Platformă de lucru cu rulare din oțel dublă 50 in.h | AF3TDF 8CR21 DEP5-244850 "97 "97 "48 "24 "24 "33 "33 "€2,100.67
RFQ
BALLYMORE DEP6-2436 Platformă de lucru cu rulare din oțel dublă 60 in.h | AF3TDG 8CR22 DEP6-243660 "98 "98 "36 "24 "24 "33 "33 "€2,196.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALLYMORE DEP5-3660 Platformă de lucru cu rulare din oțel Dual 50 in.h
€3,373.89 /unitate