BALLYMORE SW1032P Scară rulanta de siguranță din oțel, înălțime de 100 inch | AF4XNK 9NVR3

BALLYMORE SW1032P Scară rulanta de siguranță din oțel, înălțime de 100 inch

Articol: AF4XNK Model: SW1032PCrucea Ref: 9NVR3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,599.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară rulantă de siguranță
Tipul de acționarePedala de picior
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei98 "
Lățimea bazei32 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei30 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași10
Inălțime totală133 "
Lățimea totală32 "
Adâncimea platformei14 "
Înălțimea platformei100 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.0004
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)335.28
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAsamblat/NeasamblatAdâncimea bazeiClimbing AngleNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
BALLYMORE 123214PSU Scara rulanta de siguranta din otel, inaltime de 120 inchi | AF3TQF 8CVP8 123214 PSUAsamblate87 "59 grade12153 "120 "€1,662.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALLYMORE SW1032P Scară rulanta de siguranță din oțel, înălțime de 100 inch
€1,599.18 /unitate