Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor BANJO FITTINGS 200E 2 inch 125 Psi Polipropilenă | AA9KNY 1DPP1

BANJO FITTINGS Adaptor 200E 2 inch 125 Psi polipropilenă

În stoc
Element: AA9KNY Model: 200ECrucea Ref: 1DPP1
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
€13.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Tip conexiuneAdaptor tată x tijă furtun
Dimensiunea cuplajului2"
Tip cuplajE
Materialul garnituriiEPDM
Dimensiunea furtunului2"
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare200 psi
Presiune maximă125 psi
Mărimea2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareTip conexiuneDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăMărimeaTip cuplajMaterialul garnituriiPreț
BANJO FITTINGS 050E Racord pentru furtun și canelura, adaptor tată de 1/2 inch | AA9KMG 1DPH8 050E300 psiAdaptor tată x tijă furtun3 / 4 "-3 / 4 "EEPDM€10.64
Adaptor BANJO FITTINGS 100E, 1 inch 125 Psi polipropilenă | AA9KMW 1DPK3 100E300 psiAdaptor tată x tijă furtun1"125 psi1"EEPDM€10.73
Adaptor BANJO FITTINGS 125E, 1 x 1-1/4 inch, polipropilenă 125 Psi | AA9KND 1DPL1 125E300 psiAdaptor tată x tijă furtun1"125 psi1"EEPDM€12.04
Adaptor BANJO FITTINGS 150E 1-1/2 inch 125 Psi Polipropilenă | AA9KNM 1DPL9 150E200 psiAdaptor tată x tijă furtun1.5 "-1 1 / 2 "EEPDM€11.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Adaptor 200E 2 inch 125 Psi polipropilenă
€13.72 /unitate