BANJO FITTINGS 200P-3 Pompă Poly/Epdm X Motor de 3.5 CP, Dimensiune de 2 inchi | AE7VCN 6ANP1

BANJO FITTINGS Pompă 200P-3 Poly/Epdm X Motor de 3.5 CP, dimensiune de 2 inchi

În stoc
Articol: AE7VCN Model: 200P-3Crucea Ref: 6ANP1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€857.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifugă acționată de motor
Adaptor carcasăPolipropilenă
Verifica valvay
Marca motoruluiBriggs & Stratton
Motor RPM3600
Marimea motorului148cc
Motor / Tip motorGaz
Tipul combustibiluluiBenzină
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap78
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap135
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap115
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap107
Înălţime13 "
HP3.5
Tip aprindereStare solidă
RotorPolipropilenă
Material rotorPolipropilenă
Tip rotorOperatii Deschise
Admisie2 "NPT
Lungime19 "
MaterialPolipropilenă
Max. Cap120 ft.
Max. Lift de aspirație (ft)15
Presiune maximă55 psi
Etanșare mecanicăCarbon/Ceramic
Portul NPT2 In.
Outlet2 "NPT
Cadru Roll BarNici unul
Material sigiliuEPDM
AutoamorsareDa
Tip senzorNici unul
Mărimea2"
Capacitate rezervor3 Qt.
Temp. Gamă32 până la 150 F.
TipAgricol
Voluta / Placă de uzurăPolipropilenă
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.4975
Înălțimea navei (cm)48.01
Lungimea navei (cm)62.74
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelMaterialMarca motoruluiGPM de apă @ 70 Ft. de CapMax. CapMaterial sigiliuMărimeaStilTipPreț
BANJO FITTINGS 200PH-5 Pompă Poly/Epdm X Motor de 5.5 CP, Dimensiune de 2 inchi | AE7VCP 6ANP2 200PH-5PolipropilenăHonda135120 ft.EPDM2"-Agricol€1,590.42
BANJO FITTINGS 200PI-3 Pompă din fontă cu motor de 3.5 CP, dimensiune de 2 inchi | AE7VCR 6ANP4 200PI-3FontăBriggs & Stratton47100 ft.Viton2"-Agricol€1,255.06
BANJO FITTINGS 200PIH-5 Pompă din fontă cu motor de 5.5 CP, dimensiune de 2 inchi | AE7VCT 6ANP5 200PIH-5FontăHonda47100 ft.Viton2"-Agricol€2,107.26
BANJO FITTINGS 200PI6PRO Pompă din fontă cu motor de 6.5 CP, dimensiune de 2 inchi | AE7VCU 6ANP6 200PI6PROFontăBriggs & Stratton47100 ft.Viton2"-Agricol€1,333.99
BANJO FITTINGS Pompă 150PO, dimensiune arbore 1-1/2 inch, polipropelenă | BW9WEX 150POPolipropilenă----1 1/2 lbs.Doar pompaPompe din polipropilenă€404.15
BANJO FITTINGS Pompă 200PO, cu rotor cu 3 palete, dimensiune 2 inchi, polipropilenă | BW9WEY 200POPolipropilenă----2"Doar pompaPompe din polipropilenă€432.19
BANJO FITTINGS M220PO Doar pompă cu colector de polietilene, dimensiune de 2 inchi | BW9XBQ M220POPolipropilenă----2"Doar pompaPompe din polipropilenă€465.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Pompă 200P-3 Poly/Epdm X Motor de 3.5 CP, dimensiune de 2 inchi
€857.22 /unitate