Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS Flanșă filetată BF300, EPDM, rezervor cu șuruburi, dimensiune 3 X 3 inchi | AC8TUX 3DTJ3

BANJO FITTINGS Flanșă filetată BF300, EPDM, rezervor cu șuruburi, dimensiune 3 X 3 inchi

În stoc
Articol: AC8TUX Model: BF300Crucea Ref: 3DTJ3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€113.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă cu șuruburi pentru pereți etanși
CuloriNegru
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Materialul garnituriiEPDM
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Mărimea3 x 3 "
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMărimeaStilTipPreț
BANJO FITTINGS BF075 Flanșă filetată, rezervor cu șuruburi, EPDM, dimensiune 3/4 X 1 inch | AC8TUQ 3DTH6 BF075Polipropilenă3/4 x 1 "--€78.50
BANJO FITTINGS BF100 Flanșă filetată Flanșă cu șuruburi Epdm pentru rezervor, 1 X 1 inch, polipropilenă | AC8TUR 3DTH7 BF100Polipropilenă1 x 1 "--€78.87
BANJO FITTINGS BF150 Flanșă filetată Flanșă cu șuruburi Epdm pentru rezervor, 1-1/2 X 2 inch, polipropilenă | AC8TUU 3DTH9 BF150Polipropilenă1 1/2 x 2 "--€65.29
BANJO FITTINGS BF200 Flanșă filetată Flanșă cu șuruburi Epdm pentru rezervor, 2 X 2 inchi, polipropilenă | AC8TUV 3DTJ1 BF200Polipropilenă2 x 2 "--€65.29
BANJO FITTINGS BF220 Flanșă filetată cu orificiu complet, Flanșă rezervor cu șuruburi, 2 X 2 inci, polipropilenă | AC8TUW 3DTJ2 BF220Polipropilenă2 x 2 "--€84.45
BANJO FITTINGS TF073 Fiting perete pentru piuliță rezervor, 1/2 inch și 3/4 inch, polipropilenă | BW8JUF TF073----€17.84
BANJO FITTINGS BF221 Flanșă cu șuruburi, orificiu complet, dimensiune de 2 inchi | BW8VDC BF221----€22.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Flanșă filetată BF300, EPDM, rezervor cu șuruburi, dimensiune 3 X 3 inchi
€113.79 /unitate