Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS CAP075 Capac pentru țeavă 3/4 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru | AB2KDC 1MJW3

BANJO FITTINGS CAP075 Capac țeavă 3/4 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru

În stoc
Element: AB2KDC Model: CAP075Crucea Ref: 1MJW3
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
€14.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
CuloriNegru
Tip conexiuneFNPT
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80
Mărimea3 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Tip filetFir NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPresiuneMărimeaPreț
BANJO FITTINGS CAP050 Capac pentru țeavă 1/2 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru | AB2KDB 1MJW2 CAP0501 / 2 "-1 / 2 "€14.77
BANJO FITTINGS CAP100 Capac pentru țeavă 1 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru | AB2KDD 1MJW4 CAP1001"-1"€13.04
BANJO FITTINGS CAP125 Capac țeavă 1 1/4 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru | AB2KDE 1MJW5 CAP1251.25 "150 psi1 / 4 "€16.61
BANJO FITTINGS CAP150 Capac pentru țeavă 1 1/2 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru | AB2KDF 1MJW6 CAP1501 1 / 2 "150 psi1 1/2 lbs.€19.09
BANJO FITTINGS CAP200 Capac pentru țeavă 2 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru | AB2KDG 1MJW7 CAP2002"150 psi2"€23.76
BANJO FITTINGS CAP038 Cap, 3/8 inch Fnpt Black | AE4RHF 5MLU8 CAP0383 / 8 "300 psi3 / 8 "€7.01
FITTINGURI BANJO CAP300 Cap 3 inch Fnpt Black | AE4RHG 5MLU9 CAP3003"150 psi3"€76.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS CAP075 Capac țeavă 3/4 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru
€14.82 /unitate