Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS CPLG050 Cuplaj pentru conducte, 1/2 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDJ 1MJW9

BANJO FITTINGS Cuplaj de țeavă CPLG050, 1/2 inch Fpt 150 Psi negru

În stoc
Element: AB2KDJ Model: CPLG050Crucea Ref: 1MJW9
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
€11.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
CuloriNegru
Tip conexiuneFNPT x FNPT
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program80
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Tip filetFir NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiUnghiCuloriPresiuneProgramStilTemp. GamăTip filetPreț
BANJO FITTINGS CPLG100 Cuplaj pentru conducte 1 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDL 1MJX2 CPLG1001"-Negru-80--20 grade până la 150 grade FFir NPT€11.91
BANJO FITTINGS CPLG125 Cuplaj pentru conducte 1 1/4 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDM 1MJX3 CPLG1251 1 / 4 "-Negru150 psi80--20 grade până la 150 grade FFir NPT€16.66
BANJO FITTINGS CPLG150 Cuplaj pentru conducte 1 1/2 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDN 1MJX4 CPLG1501 1 / 2 "-Negru-80--20 grade până la 150 grade FFir NPT€25.46
BANJO FITTINGS CPLG200 Cuplaj pentru conducte 2 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDP 1MJX5 CPLG2002"-Negru-80--20 grade până la 150 grade FFir NPT€27.84
BANJO FITTINGS CPLG025 Cuplaj pentru țevi, dimensiune 1/4 inch, polipropilenă | BW8EZJ CPLG0251 / 4 "----Standard-Fir NPT€13.77
BANJO FITTINGS Cuplaj mamă 75FTP, cu protecție pentru filet, dimensiune 3/4 inch | BW8GGB 75FTP--------€6.17
RFQ
BANJO FITTINGS M100CPG Cuplaj cu flanșă pentru colector, dimensiune 1 x 1 inch | BW8GMP M100CPG1 "x 1"----Cuplare--€15.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Cuplaj de țeavă CPLG050, 1/2 inch Fpt 150 Psi negru
€11.08 /unitate