Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS LS075-80 Filtru Y-Line, ecran cu ochiuri de 80, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil | AC8TZU 3DTZ7

BANJO FITTINGS LS075-80 Filtru Y-Line, ecran cu ochiuri de 80, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC8TZU Model: LS075-80Crucea Ref: 3DTZ7
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
€57.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
ConexiuneFNPT
Înălţime6"
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare225 psi
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea ochiurilor de plasă80
Ecran316 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran80 ochiuri de plasă
PecetluiEPDM
Mărimea3/4 x 3/4 "
Tip filetNPT feminin
Lăţime4.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ochiurilor de plasăDimensiune ecranPreț
BANJO FITTINGS LS075-20 Filtru Y-Line, ecran cu ochiuri de 20, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil | AC8TZR 3DTZ5 LS075-202020 ochiuri de plasă€58.85
BANJO FITTINGS LS075-40 Filtru Y-Line, ecran cu ochiuri de 40, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil | AC8TZT 3DTZ6 LS075-404040 ochiuri de plasă€61.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS LS075-80 Filtru Y-Line, ecran cu ochiuri de 80, 3/4 x 3/4 inch, oțel inoxidabil
€57.89 /unitate