Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sita BANJO FITTINGS LS100-40 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 40, dimensiune 1 X 1 inch | AC8UAA 3DUA1

BANJO FITTINGS Sita LS100-40 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 40, dimensiune 1 X 1 inch

În stoc
Element: AC8UAA Model: LS100-40Crucea Ref: 3DUA1
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
€60.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
ConexiuneFNPT
Înălţime7.5 "
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare200 psi
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea ochiurilor de plasă40
Ecran316 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran40 ochiuri de plasă
PecetluiEPDM
Mărimea1 x 1 "
Tip filetNPT feminin
Lăţime5.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ochiurilor de plasăDimensiune ecranPreț
Sita BANJO FITTINGS LS100-20 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 20, dimensiune 1 X 1 inch | AC8TZW 3DTZ9 LS100-202020 ochiuri de plasă€58.35
Sita BANJO FITTINGS LS100-80 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 80, dimensiune 1 X 1 inch | AC8UAB 3DUA2 LS100-808080 ochiuri de plasă€66.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Sita LS100-40 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 40, dimensiune 1 X 1 inch
€60.72 /unitate