Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sita BANJO FITTINGS LS200-80 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu nervuri poli polivalente, 80 x 2 inchi | AC2UAR 8DUC3

BANJO FITTINGS Sita LS200-80 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu nervuri poli, cu ochiuri de 80 de ochiuri, dimensiune 2 X 2 inchi

În stoc
Element: AC8UAR Model: LS200-80Crucea Ref: 3DUC7
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
€116.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
ConexiuneFNPT
Înălţime9.625 "
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea ochiurilor de plasă80
Ecran316 oțel inoxidabil
PecetluiEPDM
Mărimea2 x 2 "
Tip filetNPT feminin
Lăţime7.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.089
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareConexiuneTip conexiuneDimensiunea ochiurilor de plasăDimensiunea conducteiEcranMaterialul ecranuluiPreț
Sita BANJO FITTINGS LS200-30 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu 30 de plase cu nervuri poli, dimensiune 2 X 2 inch | AC8UAP 3DUC5 LS200-30-FNPTFNPT x FNPT302"316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil€116.41
Sita BANJO FITTINGS LS200-50 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu 50 de plase cu nervuri poli, dimensiune 2 X 2 inch | AC8UAQ 3DUC6 LS200-50-FNPT-50-316 oțel inoxidabil-€115.92
BANJO FITTINGS MLS100-40 Sita Y-Line cu flanșă pentru colector, orificiu standard, 2 inchi, ochiuri 40, inox | BW9BRE MLS100-40---40---€60.48
BANJO FITTINGS MLS100-20 Filtru cu flanșă pentru colector, port standard, 2 inchi, 20 ochiuri, inox | BW9CML MLS100-20---20---€65.72
BANJO FITTINGS MLS100-80 Sita Y-Line cu flanșă pentru colector, orificiu standard, 2 inchi, ochiuri 80, inox | BW9CVV MLS100-80---80---€67.41
BANJO FITTINGS MLS100-50 Sita Y-Line cu flanșă pentru colector, orificiu standard, 2 inchi, ochiuri 50, inox | BW9CVW MLS100-50---50---€67.41
BANJO FITTINGS MLS222B Corp de sită cu maniold în Y cu orificiu complet, cu nervuri, dimensiune de 2 inchi | BW9DLK MLS222B-------€71.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Sita LS200-80 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu nervuri poli, cu ochiuri de 80 de ochiuri, dimensiune 2 X 2 inchi
€116.09 /unitate