Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS LV050100MTLV Mâner de blocare, 1/2 FNPT x 1 MNPT | CD6UMW

BANJO FITTINGS LV050100MTLV Mâner de blocare, 1/2 FNPT x 1 MNPT

În stoc
Articol: CD6UMW Model: LV050100MTLV
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
€7.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de blocare
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Unghiul de rotație90 Grade
Mărimea1 / 2 "x 1"
StilFără stil
TipMicro
Dimensiunea supapei1/2 x 1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0562

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
BANJO FITTINGS V20153LH Mâner de blocare, dimensiune de 1 1/2 și 2 inchi | BW8NAZ V20153LH-€11.84
RFQ
BANJO FITTINGS V25153LH Mâner de blocare, port complet de 2 inchi și dimensiune de 3 inchi | BW8TJA V25153LH-€18.63
RFQ
BANJO FITTINGS VL25153 Mâner de blocare | BW9AYC VL25153-€56.46
BANJO FITTINGS LV038050MTLV Mâner de blocare, micro supapă, dimensiune 3/8 x 1/2 inch | CD6UMV LV038050MTLV3/8 x 1/2 "€7.62
BANJO FITTINGS LV050SLLV Mâner de blocare pentru micro supapă, sarcină laterală, 1/2 inch, FNPT | CD6UMX LV050SLLV1 / 2 "€7.62
BANJO FITTINGS LVHB075100MTLV Mâner de blocare, Micro supapă, Barb de furtun 3/4 x 1 inch Dimensiune MNPT | CD6UMY LVHB075100MTLV3/4 x 1 "€7.62
BANJO FITTINGS LVHB075MTLV Barb pentru furtun, mâner de blocare cu microvalve MNPT de 3/4 inch, dimensiune 3/4 inch | CD6UMZ LVHB075MTLV3 / 4 "€7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS LV050100MTLV Mâner de blocare, 1/2 FNPT x 1 MNPT
€7.62 /unitate