Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS SL075-90 Cot pentru țeavă din polietilenă, 90 grade, dimensiune 3/4 inch | AB2KHM 1MKF6

BANJO FITTINGS SL075-90 Cot pentru țeavă din polietilenă, 90 grade, dimensiune de 3/4 inch

În stoc
Articol: AB2KHM Model: SL075-90Crucea Ref: 1MKF6
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
€9.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot 90 de grade
Unghi90 Grade
CuloriNegru
Tip conexiuneFNPT x MNPT
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80
Mărimea3 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaPreț
BANJO FITTINGS EL038-90 Cot pentru țeavă din polietilenă, 90 grade, dimensiune 3/8 inch | AB2KDY 1MJY4 EL038-90FNPT x FNPT3 / 8 "3 / 8 "€10.97
BANJO FITTINGS EL050-90 țeavă din polietilene cot de 90 de grade, dimensiune 1/2 inch | AB2KDZ 1MJY5 EL050-90FNPT x FNPT1 / 2 "1 / 2 "€9.83
BANJO FITTINGS EL075-90 Cot pentru țeavă din polietilenă, 90 grade, dimensiune 3/4 inch | AB2KEA 1MJY6 EL075-90FNPT x FNPT3 / 4 "3 / 4 "€9.46
FITTINGURI BANJO EL100-90 Cot 90 grade 1 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KEB 1MJY7 EL100-90FNPT x FNPT1"1"€10.96
BANJO FITTINGS EL125-90 țeavă din polietilene cot de 90 de grade, dimensiune 1-1/4 inch | AB2KEC 1MJY8 EL125-90FNPT x FNPT1.25 "1 / 4 "€15.71
BANJO FITTINGS EL150-90 țeavă din polietilene cot de 90 de grade, dimensiune 1-1/2 inch | AB2KED 1MJY9 EL150-90FNPT x FNPT1.5 "1 1 / 2 "€24.19
FITTINGURI BANJO EL200-90 Cot 90 grade 2 inchi Fpt 150 Psi Negru | AB2KEE 1MJZ1 EL200-90FNPT x FNPT2"2"€25.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS SL075-90 Cot pentru țeavă din polietilenă, 90 grade, dimensiune de 3/4 inch
€9.57 /unitate