Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS V100FP Supapă cu bilă, orificiu complet, 1, inch, polipropilenă | AB2KJY 1MKK3

BANJO FITTINGS Supapă cu bilă V100FP, orificiu complet, 1, inch, polipropilenă

În stoc
Element: AB2KJY Model: V100FPCrucea Ref: 1MKK3
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
€71.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPolipropilenă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerPârghie
MaterialPolipropilenă
Max. Temperatura de funcționare.150 de grade F
Presiune maximăWOG de 150 psi
Numărul de șuruburi4
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuextensie FK
Material scaunPTFE
Material tulpinăPolipropilenă
Tip tulpinăAutolubrifiant
Temp. GamăPână la 150 de grade F
Dimensiunea supapei1"
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolUnghiMaterial de bilăMaterialMax. Presiunea de funcționareMax. Temperatura de funcționare.Presiune maximăPreț
BANJO FITTINGS V050 Robinet cu bilă cu orificiu complet cu 4 șuruburi, 1/2 inch, polipropilenă | AB2KJW 1MKK1 V050Robinet cu bilă-PolipropilenăPolipropilenă-150 de grade F-€64.18
BANJO FITTINGS V075 Supapă cu bilă din polipropilenă Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2 V075Robinet cu bilă-PolipropilenăPolipropilenă-150 de grade F-€64.75
BANJO FITTINGS V125FP Supapă cu bilă cu orificiu complet, design cu 4 șuruburi, 1-1/4 inch, polipropilenă | AB2KJZ 1MKK4 V125FPRobinet cu bilă-PolipropilenăPolipropilenă-150 de grade F-€88.83
BANJO FITTINGS V150 Supapă cu bilă cu orificiu complet, design cu 4 șuruburi, 1-1/2 inch, polipropilenă | AB2KKA 1MKK5 V150Robinet cu bilă-PolipropilenăPolipropilenă-150 de grade F-€90.88
BANJO FITTINGS V200FP Thr Robinet cu bilă cu orificiu complet, design cu 6 șuruburi, 2 inchi, polipropilenă | AB2KKC 1MKK7 V200FPRobinet cu bilă-PolipropilenăPolipropilenă-150 de grade F-€126.45
BANJO FITTINGS V300FP Supapă cu bilă cu port complet cu 6 șuruburi, 3 inchi, polipropilenă | AB2KKD 1MKK8 V300FPRobinet cu bilă-PolipropilenăPolipropilenă-150 de grade F-€346.59
BANJO FITTINGS WS25255 Supapă cu bilă pentru sudare, orificiu complet, dimensiune de 2 inchi | BW8UMN ws25255Robinet cu bilă------€20.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Supapă cu bilă V100FP, orificiu complet, 1, inch, polipropilenă
€71.16 /unitate