BATALION 1CAC8 Balamă cu arc din oțel 6 inch H 4-1/2 inch lățime | AA9BPU

BATTALION 1CAC8 Balamă cu arc din oțel 6 inch H 4-1/2 inch lățime

Element: AA9BPU Model: 1CAC8

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolbalama de primăvară
Tip rulmentSimplu
CuloriGri
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii2"
Lățimea frunzei ușii4.5 "
finalizareaPrime Coated
Lungimea frunzei cadrului2"
Lățimea frunzei cadrului4.5 "
Piese metaliceInclus
Înălţime6"
Găuri pe frunză4
Grosimea frunzelor0.098 "
MaterialOţel
MontareJumătate de suprafață
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.96
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302106030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea frunzei cadruluiTip rulmentCuloriÎnălţimeGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorMontareGama de mișcarePreț
BATALION 1CAC4 Balamă cu arc din oțel 6 inch H 4-1/2 inch lățime | AA9BPR 1CAC8 1CAC44.5 "SimpluGri6"40.098 "Mortise completă180 grade€29.39
BATALION 1RBU7 Balamă cu arc din oțel 2-3/4 inch H 2-9/16 inch lățime | AB3AZC 1RBU72 9 / 16 "SimpluNegru2.75 "30.045 "Suprafață completă270 grade€38.94
BATALION 1RBV1 Balamă cu arc din oțel 2-3/4in H 2-15/16 inch Lățime | AB3AZF 1RBV12 15 / 16 "SimpluSilver2.75 "30.08 "Suprafață completă270 grade€35.71
BATTALION 1RBV3 Balamă cu arc din oțel 4-1/2 inch H 4 inch lățime | AB3AZH 1RBV34"SimpluAlamă4.5 "40.134 "Suprafață completă270 grade€51.07
BATTALION 4PA73 Balamă cu arc din oțel 3 inch H 5-11/16 inch lățime | AD9BGB 4PA735 11 / 16 "SimpluAlamă strălucitoare3"30.079 "Mortise completă270 grade€63.48
BATTALION 4PA74 Balamă cu arc din oțel 2-3/4in H 2-15/16 inch Lățime | AD9BGC 4PA742 15 / 16 "SimpluSilver2.75 "30.048 "Suprafață completă270 grade€14.28
BATTALION 4PA75 Balamă cu arc din oțel 3 inch H 2-29/32 inch lățime | AD9BGD 4PA752 29 / 32 "SimpluSilver3"30.08 "Suprafață completă270 grade€50.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1CAC8 Balamă cu arc din oțel 6 inch H 4-1/2 inch lățime