Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATTALION 4PA74 Balamă cu arc din oțel 2-3/4in H 2-15/16 inch Lățime | AD9BGC

BATTALION 4PA74 Balamă cu arc din oțel 2-3/4 inci H 2-15/16 inci lățime

În stoc
Articol: AD9BGC Model: 4PA74
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
€14.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolbalama de primăvară
Tip rulmentSimplu
CuloriSilver
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii1.125 "
Lățimea frunzei ușii2 15 / 16 "
finalizareaZinc strălucitor
Lungimea frunzei cadrului1.125 "
Lățimea frunzei cadrului2 15 / 16 "
Piese metaliceInclus
Înălţime2.75 "
Găuri pe frunză3
Grosimea frunzelor0.048 "
MaterialOţel
MontareSuprafață completă
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime2 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8302106030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea frunzei cadruluiTip rulmentCuloriÎnălţimeGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorMontareGama de mișcarePreț
BATALION 1CAC4 Balamă cu arc din oțel 6 inch H 4-1/2 inch lățime | AA9BPR 1CAC8 1CAC44.5 "SimpluGri6"40.098 "Mortise completă180 grade€29.39
BATALION 1CAC8 Balamă cu arc din oțel 6 inch H 4-1/2 inch lățime | AA9BPU 1CAC84.5 "SimpluGri6"40.098 "Jumătate de suprafață180 grade-
RFQ
BATALION 1RBU7 Balamă cu arc din oțel 2-3/4 inch H 2-9/16 inch lățime | AB3AZC 1RBU72 9 / 16 "SimpluNegru2.75 "30.045 "Suprafață completă270 grade€38.94
BATALION 1RBV1 Balamă cu arc din oțel 2-3/4in H 2-15/16 inch Lățime | AB3AZF 1RBV12 15 / 16 "SimpluSilver2.75 "30.08 "Suprafață completă270 grade€35.71
BATTALION 1RBV3 Balamă cu arc din oțel 4-1/2 inch H 4 inch lățime | AB3AZH 1RBV34"SimpluAlamă4.5 "40.134 "Suprafață completă270 grade€51.07
BATTALION 4PA73 Balamă cu arc din oțel 3 inch H 5-11/16 inch lățime | AD9BGB 4PA735 11 / 16 "SimpluAlamă strălucitoare3"30.079 "Mortise completă270 grade€63.48
BATTALION 4PA75 Balamă cu arc din oțel 3 inch H 2-29/32 inch lățime | AD9BGD 4PA752 29 / 32 "SimpluSilver3"30.08 "Suprafață completă270 grade€50.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4PA74 Balamă cu arc din oțel 2-3/4 inci H 2-15/16 inci lățime
€14.28 /unitate