Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATTALION 1RBY4 Încuietoare pentru poartă cu autoblocare 2-3/8 inchi lățime negru | AB3BAF

BATTALION 1RBY4 Încuietoare pentru poartă cu autoblocare, lățime de 2-3/8 inchi, negru

În stoc
Articol: AB3BAF Model: 1RBY4
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
€8.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncuietoare de poartă cu auto-blocare
Diametru cap șurub.11 / 32 "
Lungimea șurubului4"
CuloriNegru
finalizareaAcoperit
Piese metaliceInclus
Înălţime2.187 "
Tip zăvorGravitate
Lungime4"
MaterialOţel
Max. Catena Dia.3 / 8 "
Numărul de găuri de montare6
Dimensiunea aruncării2-3/4 "
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302416080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaPreț
BATALION 1RBY1 Încuietoare pentru poartă cu autoblocare, lățime de 2-3/8 inchi | AB3BAC 1RBY1SilverGalvanizat€14.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1RBY4 Încuietoare pentru poartă cu autoblocare, lățime de 2-3/8 inchi, negru
€8.86 /unitate