BATALION 1RCC9 Balamă pătrată pentru colț din oțel cu mortare completă | AB3BBE

BATTALION 1RCC9 Balamă pătrată pentru colț din oțel cu mortare completă

Articol: AB3BBE Model: 1RCC9

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama la cap
Tip rulmentSimplu
CuloriNegru
CornersPătrat
finalizareaNegru
Înălţime3"
Găuri pe frunză3
Sfat de spitalNu
MaterialOţel
MontareMortise completă
Pin Dia.1 / 4 "
Tip PinDetașabil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8302106030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip rulmentCuloriGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorMaterialMontarePin Dia.Preț
BATTALION 1WAV6 Rulment cu bile cu balama cap la cap - Pachet De 2 | AB3YQD 1WAV63.5 "Minge-30.134 "OţelMortise completă5 / 16 "€33.07
Balamă BATTALION 1XLY2 suprafață completă neagră 1.5 x 1.5 inchi | AB4FJK 1XLY21.5 "SimpluNegru2-zincSuprafață completă3 / 16 "€45.68
Balamă BATTALION 1XLY3 cu suprafață completă neagră 2 x 2 inchi | AB4FJL 1XLY4 1XLY32"PinNegru20.234 "zincSuprafață completă-€50.99
BATALION 1XMH3 Balama Utilitară Plată Argintie - Pachet De 2 | AB4FKL 1XMH31.5 "SimpluSilver20.08 "Oţel inoxidabilSuprafață completă3 / 8 "€9.24
BATALION 1XMH5 Balamală Utilitară Plată Argintie - Pachet De 2 | AB4FKN 1XMH53"SimpluSilver30.08 "Oţel inoxidabilSuprafață completă3 / 8 "€87.73
Balamale BATTALION 3AGC2 Montare la suprafață 4 x 4 in | AC8HWP 3AGC24"SimpluSilver-0.18 "304 oțel inoxidabilSuprafață completă3 / 8 "-
RFQ
Balamale BATTALION 3AGC3 Montare la suprafață 4 x 4 in | AC8HWQ 3AGC34"SimpluSilver-0.25 "304 oțel inoxidabilSuprafață completă5 / 8 "€159.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1RCC9 Balamă pătrată pentru colț din oțel cu mortare completă