Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1WAA1 Captură magnetică Push-to-deschide 2.5 lb. | AB3YNF

BATTALION 1WAA1 Captură magnetică Push-to-deschide 2.5 lb.

În stoc
Element: AB3YNF Model: 1WAA1
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
€2.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaptură magnetică
Lungimea capturii1 13 / 16 "
Prinde proiecție1-7/16 "
Lățimea capturii1.125 "
Tip de închiderePlacă de grevă unică
CuloriMaro
Piese metaliceInclus
MaterialPlastic și oțel
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereApăsați pentru a deschide
Trage Forța2.5 lb.
Greutate înălțime1 / 2 "
Lungimea grevei1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8505193000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea capturiiLățimea capturiiCuloriPiese metaliceMaterialGreutate înălțimeLungimea greveiPreț
BATALION 1VZY4 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 6 lb. | AB3YCG 1VZY42 1 / 16 "1 1 / 16 "SilverInclusOţel7 / 8 "1.25 "€6.76
BATALION 1XMT5 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 13 lb. | AB4FLU 1XMT57 / 8 "5 / 8 "NegruNu este inclusPlastic3 / 4 "1.25 "-
RFQ
BATALION 1XMT7 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 14 lb. | AB4FLV 1XMT5 1XMT72"3 / 4 "SilverNu este inclusAluminiu3 / 4 "1.25 "€16.26
BATALION 4PE51 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 13 lb. | AD9CDH 4PE512 1 / 16 "1 1 / 16 "SilverInclusOţel7 / 8 "1.25 "€8.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1WAA1 Captură magnetică Push-to-deschide 2.5 lb.
€2.49 /unitate