Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 4PE51 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 13 lb. | AD9CDH

BATTALION 4PE51 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 13 lb.

În stoc
Element: AD9CDH Model: 4PE51
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
€8.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaptură magnetică
Lungimea capturii2 1 / 16 "
Prinde proiecție1 / 2 "
Lățimea capturii1 1 / 16 "
Tip de închiderePlacă de grevă unică
CuloriSilver
finalizareaAluminiu
Piese metaliceInclus
MaterialOţel
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereTrage pentru a deschide
Trage Forța13 lb.
Greutate înălțime7 / 8 "
Lungimea grevei1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8505193000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea capturiiLățimea capturiiCuloriPiese metaliceMaterialGreutate înălțimeLungimea greveiPreț
BATALION 1VZY4 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 6 lb. | AB3YCG 1VZY42 1 / 16 "1 1 / 16 "SilverInclusOţel7 / 8 "1.25 "€6.76
BATALION 1WAA1 Captură magnetică Push-to-deschide 2.5 lb. | AB3YNF 1WAA11 13 / 16 "1.125 "MaroInclusPlastic și oțel1 / 2 "1.375 "€2.49
BATALION 1XMT5 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 13 lb. | AB4FLU 1XMT57 / 8 "5 / 8 "NegruNu este inclusPlastic3 / 4 "1.25 "-
RFQ
BATALION 1XMT7 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 14 lb. | AB4FLV 1XMT5 1XMT72"3 / 4 "SilverNu este inclusAluminiu3 / 4 "1.25 "€16.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4PE51 Captură magnetică Tragere pentru a deschide 13 lb.
€8.39 /unitate