SPARTAN SCIENTIFIC Seria 3585, electrovalvă


Filtru
Material corp: Nylon umplut cu sticlă , Carcasa bobinei: Etanș și etanș la praf , Clasa de izolare a bobinei: F , Legăturile electrice: 18 "Conduce , Hz: 50/60 , Max. Temperatura fluidului: 194 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 10 psi , Evaluare NEMA: 4, 4X , Operațiune: pilot Operat , Diametru orificiu: 1 / 2 " , Inălțime totală: 3 7 / 32 " , Lungime totală: 2 23 / 32 " , Lățimea totală: 1.593 , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way / 2-Position
StilModelCoeficientul de volumDimensiunea conducteiMaterial sigiliuVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A
3585-020-9226b
1.953 / 8 "Buna N24 VAC8.5€98.27
A
3585-020-9222b
1.953 / 8 "Buna N12 VDC6.5€98.27
A
3585-030-9227b
1.953 / 8 "EPDM120 VAC8.5€112.58
A
3585-030-9223b
1.953 / 8 "EPDM24 VDC6.5€100.99
A
3585-020-9227b
1.953 / 8 "Buna N120 VAC8.5€98.27
A
3585-020-9223b
1.953 / 8 "Buna N24 VDC6.5€98.27
A
3585-030-9222b
1.953 / 8 "EPDM12 VDC6.5€100.99
A
3585-020-9236b
2.451 / 2 "Buna N24 VAC8.5€112.58
A
3585-020-9232b
2.451 / 2 "Buna N12 VDC6.5€98.27
A
3585-030-9236b
2.451 / 2 "EPDM24 VAC8.5€100.99
A
3585-030-9232b
2.451 / 2 "EPDM12 VDC6.5€100.99
A
3585-020-9237b
2.451 / 2 "Buna N120 VAC8.5€112.58
A
3585-020-9233b
2.451 / 2 "Buna N24 VDC6.5€112.58
A
3585-030-9237b
2.451 / 2 "EPDM120 VAC8.5€108.64
A
3585-030-9233b
2.451 / 2 "EPDM24 VDC6.5€112.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?