Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9233B Solenoid Valve 1/2 Inch 24vdc Epdm | AF6RUJ 20HL85

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9233B Electrovalvă 1/2 inch 24vdc Epdm

În stoc
Articol: AF6RUJ Model: 3585-030-9233BCrucea Ref: 20HL85
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
€112.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpNylon umplut cu sticlă
Coeficientul de volum2.45
Carcasă bobinăEtanș și etanș la praf
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice18 "Conduce
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului194 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare10 psi
NEMA Rating-ul4, 4X
Ziua Operațieipilot Operat
Orificiu Dia.1 / 2 "
Inălțime totală3 7 / 32 "
Lungime totală2 23 / 32 "
Lățimea totală1.593
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiune sigură a apei de lucru150 psi
Material sigiliuEPDM
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj24 VDC
Watts6.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)12.38
Lungimea navei (cm)9.21
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8481200020

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumDimensiunea conducteiMaterial sigiliuVoltajWattsPreț
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B Electrovalva 3/8 Inch 24vac Buna N | AF6RTU 20HL71 3585-020-9226b1.953 / 8 "Buna N24 VAC8.5€98.28
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9227B Electrovalva 3/8 Inch 120vac Buna N | AF6RTV 20HL72 3585-020-9227b1.953 / 8 "Buna N120 VAC8.5€98.28
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9222B Electrovalva 3/8 Inch 12vdc Buna N | AF6RTW 20HL73 3585-020-9222b1.953 / 8 "Buna N12 VDC6.5€98.28
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9223B Electrovalva 3/8 Inch 24vdc Buna N | AF6RTX 20HL74 3585-020-9223b1.953 / 8 "Buna N24 VDC6.5€98.28
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9227B Electrovalvă 3/8 inch 120vac Epdm | AF6RTY 20HL75 3585-030-9227b1.953 / 8 "EPDM120 VAC8.5€112.58
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9222B Electrovalvă 3/8 inch 12vdc Epdm | AF6RTZ 20HL76 3585-030-9222b1.953 / 8 "EPDM12 VDC6.5€100.99
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9223B Electrovalvă 3/8 inch 24vdc Epdm | AF6RUA 20HL77 3585-030-9223b1.953 / 8 "EPDM24 VDC6.5€100.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9233B Electrovalvă 1/2 inch 24vdc Epdm
€112.58 /unitate