PARKER Filtru / Regulator


Filtru
Gama de ajustare: 0 la 125 psi , Material bol: Zinc turnat sub presiune , Tip de scurgere: Manual , Evaluare filtru: 5 microni , Max. Presiune: 250 psi , Max. Temp.: 175 grade F
StilModelDimensiunea boluluiMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
06E34B18AC
4.4 uncieCfm 6110.38 "2.81 "1/2 "NPT€378.10
A
07E34B18AC
7.2 uncieCfm 9011.76 "3.24 "1/2 "NPT€452.08
A
07E44B18AC
7.2 uncieCfm 9011.76 "3.24 "3/4 "NPT€452.08

Filtru / Regulator

Unitățile de filtru/regulator din seria 6E Parker combină un filtru de aer și un regulator și elimină particulele din aer comprimat, oferind o presiune controlată și constantă a fluxului de aer. Aceste unități combinate filtru-regulator au un corp din zinc turnat sub presiune cu element de filtrare din polietilenă de înaltă performanță pentru rezistență la impact și suspendarea contaminanților până la 5 microni. Sunt proiectate cu compartimente de separare și de protecție pentru a separa eficient umiditatea de aerul comprimat și pentru a regla fluctuațiile presiunilor interne de până la 250 psi, menținând astfel un flux neted și constant. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unități de filtru/regulator în dimensiuni de bol de 4.4 și 7.2 oz pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?