Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 06E34B18AC Filtru/regulator 10.38 inchi H 2.81 inci latime | AB6KFQ 21U799

PARKER 06E34B18AC Filtru/regulator 10.38 inchi H 2.81 inci latime

În stoc
Articol: AB6KFQ Model: 06E34B18ACCrucea Ref: 21U799
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
€378.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator
Buton de reglarenon Rising
Gama de reglare0 la 125 psi
Material bolZinc turnat sub presiune
Dimensiunea bolului4.4 uncie
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru5 microni
Port de gabarit1 / 4 "
Max. curgereCfm 61
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală10.38 "
Lățimea totală2.81 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8481100040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 07E34B18AC Filtru/regulator 11.76 inch H 3.24 inch latime | AB6KGM 21U820 07E34B18AC7.2 uncieCfm 9011.76 "3.24 "1/2 "NPT€452.08
PARKER 07E44B18AC Filtru/regulator, dimensiune - 3/4 inch NPT, debit maxim - 90 CFM | AB6KGN 21U821 07E44B18AC7.2 uncieCfm 9011.76 "3.24 "3/4 "NPT€452.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 06E34B18AC Filtru/regulator 10.38 inchi H 2.81 inci latime
€378.10 /unitate