Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XRY5 Mini Cam Lock Keyed Alike Black | AB4GBJ

BATTALION 1XRY5 Mini Cam Lock cu cheie neagră

În stoc
Articol: AB4GBJ Model: 1XRY5

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€9.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini Cam Lock
Lungimea camei (in)41 / 64, 1
Lățimea camei (inch)3/8
finalizareaPalton negru
Pentru grosimea ușii19 / 64 "
Cap Dia.19 / 32 "
Număr cheieMO1
Tip cheieDeopotrivă
Max. Distanța de blocare (în.)53/64
Diametrul orificiului de montare.31 / 64 "
Numărul de pini0
Compensa7, 32 "
Deblocați direcția de virajFie
Raza de deblocare (grade)90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8301300060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
BATALION 1XRY4 Mini Cam Lock Keyed Alike Black | AB4GBH 1XRY4Cromat€9.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XRY5 Mini Cam Lock cu cheie neagră
€9.60 /unitate