Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XRZ4 Tubular Key Cam Lock Keyed Alike Chrome | AB4GBR

BATTALION 1XRZ4 Tubular Key Cam Lock, cu cheie similară, cromată

În stoc
Element: AB4GBR Model: 1XRZ4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€36.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cu cheie tubulară
Lungimea camei (in)1-1 / 8
Lățimea camei (inch)3/4
finalizareaCromat
Pentru grosimea ușii13 / 64 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheieT0001
Tip cheieDeopotrivă
Max. Distanța de blocare (în.)3/4
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de pini7
Compensa0, 1 1/4 "
Deblocați direcția de virajDreapta
Raza de deblocare (grade)90 sau 180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8301300060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPentru grosimea ușiiNumăr cheieTip cheiePreț
BATALION 1XRY8 Tubular Key Cam Lock Keyed Different | AB4GBM 1XRY813 / 64 "KDDiferit€27.48
BATALION 1XRZ1 Tubular Key Cam Lock Keyed Different | AB4GBN 1XRZ15 / 8 "KDDiferit€36.34
BATALION 1XRZ3 Tubular Key Cam Lock Keyed Different | AB4GBQ 1XRZ31-9/64 "KDDiferit€29.02
BATALION 1XRZ5 Tubular Key Cam Lock Keyed Alike Chrome | AB4GBT 1XRZ57 / 16 "T0001Deopotrivă€30.58
BATALION 1XRZ6 Tubular Key Cam Lock Keyed Alike Chrome | AB4GBU 1XRZ65 / 8 "T0001Deopotrivă€37.20
BATALION 1XRZ7 Tubular Key Cam Lock Keyed Alike Chrome | AB4GBV 1XRZ729 / 32 "T0001Deopotrivă€41.15
BATALION 1XRZ8 Tubular Key Cam Lock Keyed Alike Chrome | AB4GBW 1XRZ81-9/64 "T0001Deopotrivă€38.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XRZ4 Tubular Key Cam Lock, cu cheie similară, cromată
€36.88 /unitate