BATALION 2RRT1 Benzi de protecție Kerf Vinyl Clad White | AC3DGQ

BATTALION 2RRT1 Benz de protecție Kerf Vinyl Plad White

Articol: AC3DGQ Model: 2RRT1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€80.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolbenzi de vreme
Înălțimea flanșei1-1/8 "
Materialul flanșeiAluminiu
Grosimea flanșei1 / 4 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaAlb
Introduceți materialulSpuma poliuretanica
Inserați dimensiunea3 / 4 "
Introduceți tipulBurete
Tip montareSuprafață
Lungime totală17ft
Lățimea totală1.625 "
Proiectare5 / 8 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la0 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)220.98
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302416045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInserați culoareaPreț
BATALION 2RRT2 benzi de protecție Kerf vinil placat bronz | AC3DGR 2RRT2Maro€83.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 2RRT1 Benz de protecție Kerf Vinyl Plad White
€80.31 /unitate