Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 3HTV3 Balamă fără șablon 31/2 x 31/2 in | AC9NZY

BATTALION 3HTV3 Balamă fără șablon 31/2 x 31/2 in

În stoc
Element: AC9NZY Model: 3HTV3
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
€13.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNu contempla balama
Tip rulmentSimplu
CuloriGri
CornersPătrat
finalizareaNatural
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime3.5 "
Găuri pe frunză3
Sfat de spitalNu
Grosimea frunzelor0.11 "
MaterialOţel
MontareMortise completă
Pin Dia.17 / 64 "
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8302106030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCulorifinalizareaÎnălţimeGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorPin Dia.Tip PinPreț
BATTALION 3HTU4 Balamă fără șablon 11/2 x 1 3/8 in | AC9NZP 3HTU41.38 "GriNatural1.5 "20.05 "1 / 8 "Inamovibil€2.90
BATALION 3HTU6 Balamă fără șablon 2 x 1 9/16 in | AC9NZR 3HTU61 9 / 16 "GriNatural2"20.05 "1 / 8 "Inamovibil€1.79
BATALION 3HTU7 Balamă fără șablon 2 x 2 in | AC9NZT 3HTU72"GriNatural2"20.08 "3 / 16 "Inamovibil€8.89
BATALION 3HTU9 Balamă fără șablon 21/2 x 21/2 in | AC9NZV 3HTU92.5 "GriNatural2.5 "30.09 "7 / 32 "Inamovibil-
RFQ
BATALION 3HTV1 Balamă fără șablon 3 x 2 in | AC9NZW 3HTX8 3HTV12"GriNatural3"30.062 "5 / 32 "Inamovibil€4.02
BATALION 3HTV2 Balamă fără șablon 3 x 3 in | AC9NZX 3HTV23"GriNatural3"30.09 "17 / 64 "Inamovibil€8.09
BATTALION 3HTV4 Balamă fără șablon 4 x 4 in | AC9NZZ 3HTV44"GriNatural4"40.11 "17 / 64 "Inamovibil€17.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 3HTV3 Balamă fără șablon 31/2 x 31/2 in
€13.07 /unitate