Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 4JH15 Blocare geam | AD8ELL

BATTALION 4JH15 Blocare geam

În stoc
Element: AD8ELL Model: 4JH15
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
€26.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZăvor de fereastră
Dimensiunea bazei1 x 2-1 / 2 "
finalizareaAlamă strălucitoare
Lungime2.625 "
S13/16 x 2-1 / 2 In.
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8302416080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeifinalizareaLungimeLăţimePreț
BATALION 1XMR6 Încuietoare fereastră Bronz L 2 7/16 In | AB4FLR 1XMR62-7/16 "Uleiul bronzat2.5 "1 11 / 16 "€12.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4JH15 Blocare geam
€26.28 /unitate