Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XMR6 Încuietoare fereastră Bronz L 2 7/16 In | AB4FLR

BATTALION 1XMR6 Blocare cercevea bronz L 2 7/16 in

În stoc
Articol: AB4FLR Model: 1XMR6
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
€12.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZăvor de fereastră
Dimensiunea bazei2-7/16 "
finalizareaUleiul bronzat
Înălţime5 / 8 "
Lungime2.5 "
MaterialDie Cast
Proiectare7 / 8 "
S2 7/16 x 1 11/16 in.
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302416080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeifinalizareaLungimeLăţimePreț
BATALION 4JH15 Blocare geam | AD8ELL 4JH151 x 2-1 / 2 "Alamă strălucitoare2.625 "15 / 16 "€26.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XMR6 Blocare cercevea bronz L 2 7/16 in
€12.50 /unitate